咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
转接头,配套用于高速钢空心钻头(Weldon)
商品编号
119040
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:转接头,配套用于高速钢空心钻头(Weldon)
商品编号:119040
产品类别:空心钻转接头

更多参数>>

应用

带有 QuickIN 刀柄的转接头,用于 FEIN 空心钻系统。
用于夹持编号 118780 − 118820 的硬质合金和高速钢制空心钻头(带 19 mm Weldon 刀柄)。
应用
带有 QuickIN 刀柄的转接头,用于 FEIN 空心钻系统。
用于夹持编号 118780 − 118820 的硬质合金和高速钢制空心钻头(带 19 mm Weldon 刀柄)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加