咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
DUO-LOCK Power 系列圆角半径
商品编号
220307 16/2,0
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:DUO-LOCK Power 系列圆角半径
商品编号:220307 16/2,0
铝金属(短切屑):有条件适用
切割头直径 D:16.0
产品类别:铣削用刀片
切刃间距:不相同
切边时的最大切割深度 ap max:24.0
切割深度 ap min:2.0
铣削操作的啮合宽度 ae:0.5×D,针对切边
直径 D2:15.5
横向进给方向:水平、倾斜和垂直
切削加工策略:HPC
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工:0.04
型号:W

更多参数>>

提示
DUO-LOCK HAIMER MILL PowerSeries:具有长悬伸部分和不稳定夹紧条件的应用的首选。为了在悬伸部分较长的情况下保证非常平稳地运行,首选 VHM 加长件。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加