咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HAIMER MILL 整体硬质合金立铣刀 HA
商品编号
220289 10
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:HAIMER MILL 整体硬质合金立铣刀 HA
商品编号:220289 10
铝金属(短切屑):有条件适用
型号:N
标准:DIN 6527
刀柄:DIN 6535 HA,? h6
切刃直径 DC:10.0
切削刃长度 Lc:22.0
刀具材料:整体硬质合金
螺纹升角:32
螺旋角特征:不相同
公差,公称直径:f8
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的修边加工:0.065
内冷式:否

更多参数>>

提示
带 SAFE-LOCK 抽出保险装置的刀具刀柄参见夹紧技术系列部分。
样式 HB以编号 220291 订购。

技术说明
通用于钢材料和高合金钢,尤其是 INOX。带圆柱形芯体,实现凹槽铣削时理想的刀具刚性。特殊端面刃型保证斜向进刀和圆周插补铣时的过程可靠性。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加