咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
切断刀杆 Weldon 刀柄 型号 16/26
商品编号
218205 16/26
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:切断刀杆 Weldon 刀柄 型号 16/26
商品编号:218205 16/26
总长度 L:116.0
内冷式:是
凸缘直径 d1:26.0
凸缘长度 L1:50
刀柄形状:Weldon 刀柄
夹盘:219845
夹紧螺栓:219837 (SW3; 6.0 Nm)
柄直径 DS h6:25
产品类别:侧面铣刀

更多参数>>

供货范围
配套提供装夹垫圈和夹紧螺钉。

技术说明
锯片通过中心的一颗螺栓实现紧固。Quadrogon 接口,不仅可以改进力传导,而且也可以提高抗扭刚性。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加