咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工具包 可从前后两面打开带中间隔层
商品编号
691450
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:工具包 可从前后两面打开带中间隔层
商品编号:691450
产品类别:工具运输系统
材料:皮革 | ABS
内部尺寸,高度:315
开放式手提袋:否
工具存放方式:夹座 | 插槽
内部尺寸,长度:420
内部尺寸,宽度:185
重量:3.1

更多参数>>

技术说明

侧面采用抗磨损的 ABS 塑料制成(没有接缝磨损),前面和前盖面均由格外坚固的粒状皮革制成。
技术说明
侧面采用抗磨损的 ABS 塑料制成(没有接缝磨损),前面和前盖面均由格外坚固的粒状皮革制成。

技术参数
材料
皮革 ABS -
工具存放方式
夹座 插槽 -
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加