咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KOMET 转位刀片 名称 14-660
商品编号
216740 14-660
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:KOMET 转位刀片 名称 14-660
商品编号:216740 14-660
灰铸铁(球墨铸铁):适用
湿,最大:适用
干:适用
更换次数/切刃数量:3.0
角半径:0.4
ISO 代码,转位刀片:TOHX 090204 EN
修正系数 fz:2.5
刀片厚度 E:2.38
刀具材料:HM
类型:K10
切边时的最大切割深度 ap max:4.0
切槽时的最大切割深度 ap max:4.0

更多参数>>

适用于
锥形锪钻编号 216600 和 216620。

技术说明
周围带有一圈排屑槽。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加