咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
不锈钢活节钩形扳手 带凸鼻
商品编号
627990
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
627990 20-35
627990 35-60
627990 60-90
627990 90-155
627990 155-230
型号
总长度
适合的螺母外部直径
775
165mm
20mm - 35mm
775
210mm
35mm - 60mm
775
280mm
60mm - 90mm
775
335mm
90mm - 155mm
775
460mm
155mm - 230mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:不锈钢活节钩形扳手 带凸鼻
商品编号:627990 90-155
应用

用于 DIN 1804 带槽螺母和 DIN 981 滚动轴承螺母。
技术说明

可调钩形扳手,带方形销。
Nirosta 不锈钢。
技术参数
材料
不锈钢,INOX
属性
型号
775
总长度
335mm
适合的螺母外部直径
90mm - 155mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加