咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
APHT 160416ER-46 型号 UNI
商品编号
215773 UNI
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:APHT 160416ER-46 型号 UNI
商品编号:215773 UNI
灰铸铁(球墨铸铁):适用
更换次数/切刃数量:2.0
产品类别:转位刀片,用于铣削
切槽时的最大切割深度 ap max:7.0
切边时的最大切割深度 ap max:16.0
切割深度 ap min:0.2
转位刀片后角:11.0
型号:UNI
类型:SP6519
刀具材料:硬质合金
刀片厚度 E:4.76
修正系数 fz:2.5

更多参数>>

提示
该款转位刀片仅限与编号 229908(15 IP;5.0 Nm)的螺栓配套使用。如将 r ≥ 3.2 mm 的转位刀片与编号为 215705、215710、215715 和 215717 的刀夹配合使用,则须调整刀片座。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加