咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
多功能工具包带有 4 个抽屉
商品编号
691720
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:多功能工具包带有 4 个抽屉
商品编号:691720
材料:皮革
内部尺寸,高度:310
内部尺寸,长度:410
开放式手提袋:否
内部尺寸,宽度:220
产品类别:工具运输系统
重量:4.9
工具存放方式:夹座

更多参数>>

供货范围

工具包,包括分隔件:4 个中间隔板,编号 691760
4 个托盘,编号 691750
8 个小分隔板,编号 691770
(足够细分一个抽屉。)
可选附件

分隔板,编号为 691750 − 691770,以及分隔板套装,编号为 691780。
技术说明

带有不易损坏的,防油,防酸和抗燃的聚乙烯材料制成的可取出的抽屉;通过托盘和分隔板可以独立分隔。在工具箱闭合时,即使是最小的零件也不会混在一起。前面,侧面和底座被特别强化,边缘用铝质材料强化。
内部配置:5 分隔设计(4 个抽屉,1 个带有分隔材料的隔间)。刻模和背壁板之间的空间(大约 90 毫米)可以用来存放其他的工具。背壁板上的工具托架。
可选附件
分隔板,编号为 691750 − 691770,以及分隔板套装,编号为 691780。

供货范围
工具包,包括分隔件:4 个中间隔板,编号 691760
4 个托盘,编号 691750
8 个小分隔板,编号 691770
(足够细分一个抽屉。)

技术说明
带有不易损坏的,防油,防酸和抗燃的聚乙烯材料制成的可取出的抽屉;通过托盘和分隔板可以独立分隔。在工具箱闭合时,即使是最小的零件也不会混在一起。前面,侧面和底座被特别强化,边缘用铝质材料强化。
内部设施:带有 5 个插槽(4 个抽屉,1 个带便携部件的隔层)。插槽和后侧的空间(大约 90 mm)可用来存放另外的工具。背壁板上 CP-7 刀具夹紧装置的直径最大 15 mm。

技术参数
工具存放方式
夹座
材料
皮革
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加