咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钩形(销)扳手 带凸鼻
商品编号
628400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
适合的螺母外部直径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
628400 38/45
628400 65/70
制造商名称
型号
总长度
适合的螺母外部直径
DIN 1810A
1810A
170mm
38mm - 45mm
DIN 1810A
1810A
240mm
65mm - 70mm
销售价 数量
 
163.03
244.18
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
Torx 规格:
数量:

商品详情

商品名称:钩形(销)扳手 带凸鼻
商品编号:628400

应用

用于 DIN 1804 带槽螺母和 DIN 981 滚动轴承带槽螺母。
技术说明

特种钢,驱动销经研磨硬化,并经抛光处理。
带有凸鼻的钩型扳手,符合 DIN 1810 A 标准要求。
提示

尺寸 135/145,260/270 厚度不同符合 DIN 标准。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加