咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
金刚石碟形砂轮 D×T×H(mm)
商品编号
597910
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
597910 D126
磨料缩写
粒度
规格说明
D
D126
D126C75B DIAGO W 碳化物
销售价 数量
 
3530.11

霍 夫 曼

同类其他品牌

商品详情

商品名称:金刚石碟形砂轮 D×T×H(mm)
商品编号:597910 D126
应用

广泛适用于刀具修磨,可以配套所有常用的刀具修磨机使用。用来修磨硬质合金刀具以及短切屑的有色金属材料。特别适合干式加工,同样也可以被用于湿式加工。
技术说明

带有金刚石涂层的杯形砂轮和碟形砂轮。
技术说明
通用颗粒度用于中等到精细表面质量,材料去除率高。规格:D126C75B DIAGO W 硬质合金。
技术参数
研磨工序
工具打磨
研磨片宽度 W 端面
10mm
研磨片高度 X
3mm
型式
1A1
属性
磨料缩写
D
粒度
D126
规格说明
D126C75B DIAGO W 碳化物
应用
塑料,玻纤增强塑料
有条件适用
硬质合金(HM)
适用
湿,最大
有条件适用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加