咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
立方氮化硼组合杯型砂轮用于 Deckel S0 / S0E D×T×H(mm)
商品编号
597122
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
597122 B64
磨料
磨料缩写
粒度
规格说明
立方氮化硼
CBN
B64
B64C50B HSS
销售价 数量
 
2860.17

商品详情

商品名称:立方氮化硼组合杯型砂轮用于 Deckel S0 / S0E D×T×H(mm)
商品编号:597122 B64
应用

可以开展高效的粗磨和精磨,适用于高速钢,硬质合金修整刀,无需更换砂轮,配套用于 Deckel S0 / S0E。可以和编号 597111 / 597112 或者 597121 / 597122 成对使用。
立方氮化硼面层,可以对长切屑,含铁材料进行高效研磨,包括淬硬,高合金铬钢和高速钢材料(包括粉末冶金高速钢)和镍基合金。技术规范:B17C50B、B64C50B HSS。
技术说明

杯形砂轮带有 CBN(立方氮化硼)或金刚石涂层。
高性能的工具砂轮,带有研磨性能超强的磨料层(立方氮化硼或者金刚石),采用人造树脂粘结,不仅使用寿命长,而且材料去除率稳定。三明治形式的骨架,采用铝合金复合材料,确保了理想的减振性能,稳定的研磨加工效果,以及良好的表面加工质量。
技术参数
研磨工序
工具打磨
型式
11A2
研磨片宽度 W 端面
8mm
研磨片高度 X
2mm
属性
磨料
立方氮化硼
磨料缩写
CBN
粒度
B64
规格说明
B64C50B HSS
应用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
铝镁合金
有条件适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加