咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
切割砂轮 D×T×H(mm)
商品编号
598530
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:切割砂轮 D×T×H(mm)
商品编号:598530
产品名称属性:150×1×20
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm2:适用
砂轮直径 D:150
干:适用
砂轮宽度 T:1
钢材抗拉强度 < 900 N/mm2:适用
规格说明:A60N5B68 HSS
孔径 H:20
为材料优化:HSS | 钢
磨料缩写:A
磨料:刚玉,无织物树脂复合
钢材硬度 < 55 HRC:适用

更多参数>>

应用

  • 在固定式切割磨床上进行切断作业(不带加固织物,即不适合用于手持式切断作业)。
  • 工作速度 30 m/s,最大 80 m/s。

提示

锯条打磨用砂轮片请垂询(VPE = 10 片)。
规格

A60N5B68 HSS。
技术说明

合成树脂粘结的刚玉切割砂轮,适用于各类钢件和高速钢。
应用
  • 在固定式切割磨床上进行切断作业(不带加固织物,即不适合用于手持式切断作业)。
  • 工作速度 30 m/s,最大 80 m/s。

提示
锯条打磨用砂轮片请垂询(VPE = 10 片)。

规格
A60N5B68 HSS。

技术说明
合成树脂粘结的刚玉切割砂轮,适用于各类钢件和高速钢。

技术参数
磨料缩写
A
研磨工序
切断
型式
41N
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加