咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
杯形砂轮,陶瓷 D×T×H(mm)
商品编号
597021
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
597021 SC80
湿,最大
灰铸铁(球墨铸铁)
硬质合金(HM)
磨料
磨料缩写
粒度
规格说明
有条件适用
适用
有条件适用m/s
适用m/s
绿色碳化硅
SiC
80
C80I5V15-W 碳化物
销售价 数量
 
372.31

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:杯形砂轮,陶瓷 D×T×H(mm)
商品编号:597021 SC80
技术说明

筒形砂轮,采用:
应用

  • 广泛适用于切削刀具(如钻头、铣刀等)的修磨。
  • 建议配合冷却液或者切削油进行湿磨。

技术说明
碳化硅,绿色,细粒 80,适用于硬质合金带有镀层的刀具。技术规格:C80I5V15-W-Carbide。
技术参数
壁厚 W
10mm
研磨工序
工具打磨
底厚 E
10mm
型式
6
属性
有条件适用
湿,最大
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用m/s
硬质合金(HM)
适用m/s
磨料
绿色碳化硅
磨料缩写
SiC
粒度
80
规格说明
C80I5V15-W 碳化物
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加