咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
TYROLIT杯形砂轮,陶瓷 D×T×H(mm)
商品编号
597020
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
597020 EK80
INOC
湿,最大
磨料
磨料缩写
粒度
规格说明
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
钢材硬度 < 55 HRC
钢材硬度 < 60 HRC
有条件适用m/s
有条件适用
适用
白色优质刚玉
A
80
89A80I7AV53 通用钢
适用m/s
适用m/s
适用m/s
有条件适用m/s
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:TYROLIT杯形砂轮,陶瓷 D×T×H(mm)
商品编号:597020 EK80
技术说明

筒形砂轮,采用:
应用

  • 广泛适用于切削刀具(如钻头、铣刀等)的修磨。
  • 建议配合冷却液或者切削油进行湿磨。

技术说明
优质刚玉,白色,细粒 80,适用于钢件,最高硬度约 60 HRC。技术规格:89A80I7AV53 steel universal。
技术参数
壁厚 W
10mm
底厚 E
10mm
研磨工序
工具打磨
型式
6
属性
INOC
有条件适用m/s
有条件适用
湿,最大
适用
磨料
白色优质刚玉
磨料缩写
A
粒度
80
规格说明
89A80I7AV53 通用钢
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用m/s
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用m/s
钢材硬度 < 55 HRC
适用m/s
钢材硬度 < 60 HRC
有条件适用m/s
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加