咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
棘轮扳手,可插换,3/4 英寸
商品编号
645300
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:棘轮扳手,可插换,3/4 英寸
商品编号:645300
产品类别:棘轮
可无级抽出:否
带顶出器:否
齿数:36
方形驱动插口:3/4
标准:DIN 3122
棘轮头可从手柄上松开:否
工作角度_范围结束:10.0
手柄末端的安装孔:否
带有摆转头:否
旋转手柄:否
表面:镀铬

更多参数>>

技术说明

驱动件 / 连接件符合 DIN 3122 / 3123 标准,套筒带有弹簧销,符合 DIN 3120 B 20 标准,内方驱动符合 DIN 3120 D 20 标准,带有孔和释放按钮。
锻造,坚固实用的设计结构。带有可插换的方形驱动头。通过插换方形驱动头来实现右旋和左旋的转换。
标准

DIN 3122-C 20
材料

铬钒钢,镀铬。
材料
铬钒钢,镀铬。

标准
DIN 3122-C 20

技术说明
驱动件 / 连接件符合 DIN 3122 / 3123 标准,套筒带有弹簧销,符合 DIN 3120 B 20 标准,内方驱动符合 DIN 3120 D 20 标准,带有孔和释放按钮。
锻造,坚固实用的设计结构。带有可插换的方形驱动头。通过插换方形驱动头来实现右旋和左旋的转换。

技术参数
总长度
490mm
齿数
36
方形驱动插口
3/4inch
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加