咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
SOMT......ER-FL
商品编号
222092
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
222092 10
222092 10(套装10件/套)
222092 14
222092 14(套装10件/套)
修正系数 fz
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
参数
型号
每颗刀齿的进给 fz
编程半径,针对 ap max
角半径
2.5
1.5mm
3mm
S
0.2 − 1.2mm
3mm
2mm
详见对应单件商品参数
2.5
2mm
5mm
S
0.2 − 1.2mm
3mm
1.4mm
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
164.54
0.00
201.11
0.00

商品详情

商品名称:SOMT......ER-FL
商品编号:222092 10(套装10件/套)
提示

应用参考值,针对 ae = 0.3×D 的情形。
应用

FL 刃型(表面配合)是在低功率机床上开展粗加工的首选。
不适合用于螺旋铣、插铣和轮廓铣或用于加工近乎垂直的工件壁。
技术说明

4 切刃转位刀片,采用凸形切刃,可以减小切削力。
技术参数
类型
CA6535
属性
修正系数 fz
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
参数
详见对应单件商品参数
型号
每颗刀齿的进给 fz
编程半径,针对 ap max
角半径
应用
空气
适用
湿,最大
有条件适用
适用
Inconel
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加