咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
RDMW 1604 MOTN
商品编号
212300
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
212300 HART
212300 HART(套装10件/套)
ISO 代码,转位刀片
刀具材料
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
参数
型号
角半径
RDMW 1604 MOTN
HM
4mm
4mm
HART
8mm
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
193.10
1773.27

商品详情

商品名称:RDMW 1604 MOTN
商品编号:212300 HART(套装10件/套)
技术说明

所有可转位刀片既可使用 0° 负角刀体,也可使用 7° 正角刀体。
提示

应用参考值,针对 ae = 0.3×D / apmax = 5.0 mm。
技术参数
类型
HB7505
每颗刀齿的进给 fz
0.2mm
修正系数 fz
2.5
属性
ISO 代码,转位刀片
刀具材料
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
参数
详见对应单件商品参数
型号
角半径
应用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
有条件适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
有条件适用
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材硬度 < 67 HRC
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
湿,最大
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加