咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
D 型斜角铣刀 60°
商品编号
194120
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
194120 16
194120 20
194120 22
194120 25
194120 28
194120 32
194120 38
修正系数 fz
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切边时的最大切割深度 ap max
型式
总长度 L
柄直径 Ds
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢
颈位直径 D1
齿数 Z
1.25
16mm
6.3mm
6.3mm
D
60mm
12mm
0.06mm
8.2mm
6
1.25
20mm
8mm
8mm
D
63mm
12mm
0.08mm
10.5mm
8
1.25
22mm
9mm
9mm
D
67mm
12mm
0.08mm
10.2mm
8
1.25
25mm
10mm
10mm
D
67mm
12mm
0.08mm
11.5mm
10
1.25
28mm
11mm
11mm
D
80mm
16mm
0.08mm
14mm
10
1.25
32mm
12.5mm
12.5mm
D
71mm
16mm
0.09mm
15mm
12
1.25
38mm
16mm
16mm
D
80mm
16mm
0.09mm
15mm
14
销售价 数量
 
830.75
1053.19
1255.97
1288.67
1856.29
2305.97
3336.31

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:D 型斜角铣刀 60°
商品编号:194120 38
技术说明

表面经过特殊处理。
D 型只可侧铣,不能立铣。
提示

用于工具和机械中小型燕尾槽的铣削。
技术参数
横向进给方向
水平
标准
DIN 1833
刀具材料
HSS Co 5
刀柄
DIN 1835 B h6
公差,公称直径
js16
内冷式
涂层
没有涂层
属性
修正系数 fz
1.25
切刃直径 DC
38mm
切削刃长度 Lc
16mm
切边时的最大切割深度 ap max
16mm
型式
D
总长度 L
80mm
柄直径 Ds
16mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢
0.09mm
颈位直径 D1
15mm
齿数 Z
14
应用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
通用
适用
湿,最大
适用
铝金属(短切屑)
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
铝,塑料
有条件适用
铜锌合金
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加