商品详情
- 商品名称:Strato 精密表面研磨砂轮 D×T×H(mm)
- 商品编号:590440
- INOC:有条件适用
- 钢材硬度 < 55 HRC:适用
- 磨料缩写:A
- 砂轮直径 D:300
- 通用:有条件适用
- 产品名称属性:300×50×127
- 钢材抗拉强度 < 900 N/mm2:适用
- 孔径 H:127.0
- 砂轮宽度 T:50
- 钢材抗拉强度 < 1400 N/mm2:适用
- 研磨工序:表面研磨
- 灰铸铁(球墨铸铁):有条件适用
更多参数>>
技术说明
采用最新科技的高性能砂轮片。带大量气孔的粘结系统由精选的优质磨料组成,其优点在于:
- 通用于摆动式磨床工序,因此日常使用时很少需要更换砂轮。
- 在成型、工具制造和机械制造中适用于所有常见磨床(例如 Jung、ABA、Blohm、Elb、Mägerle、ZierschBaltrusch、GeibelHotz、JonesShipman)。
- 需要用冷却液进行冷却,在加工长屑材料时应特别注意良好的冷却润滑。
经过特殊粘结处理的氧化铝,用于加工
非合金,低合金和未经硬化处理的钢。规格
F13A46HH11V-Strato 低合金钢。应用
用于粗磨(粗加工)。
应用
用于粗磨(粗加工)。
提示
其他规格砂轮片请垂询。
规格
F13A46HH11PV
技术说明
采用最新科技的高性能砂轮片。带大量气孔的粘结系统由精选的优质磨料组成,其优点在于:
经过特殊粘结处理的氧化铝,用于加工
非合金,低合金和未经硬化处理的钢。- 通用于摆动式磨床工序,因此日常使用时很少需要更换砂轮。
- 在成型、工具制造和机械制造中适用于所有常见磨床(例如 Jung、ABA、Blohm、Elb、Mägerle、ZierschBaltrusch、GeibelHotz、JonesShipman)。
- 需要用冷却液进行冷却,在加工长屑材料时应特别注意良好的冷却润滑。