咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
六角弯头螺丝起子,长型 带球头,不锈钢
商品编号
627320
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
627320 1,5
627320 2
627320 2,5
627320 3
627320 4
627320 5
627320 6
627320 8
627320 10
六角
柄长
1.5mm
90×14mm
2mm
101×16mm
2.5mm
112×19mm
3mm
123×21mm
4mm
137×24mm
5mm
154×27mm
6mm
172×31mm
8mm
195×37mm
10mm
224×42mm
销售价 数量
 
57.12
54.38
52.55
50.62
55.18
66.35
91.50
112.10
172.66

商品详情

商品名称:六角弯头螺丝起子,长型 带球头,不锈钢
商品编号:627320 8
技术说明

弯头刀柄;球头能在倾斜最大 30° 的情况下使用。
耐腐蚀不锈钢,真空低温硬化,Hex-Plus 牙型避免螺钉头变形,并且能够传递更多的扭矩。
技术参数
材料
不锈钢,INOX
驱动型式
六角螺丝起子
属性
六角
8mm
柄长
195×37mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加