咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
六角弯头螺丝起子套装 Hex-Plus,镀铬
商品编号
627210
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
627210 7
627210 9
螺丝起子数量
7
9
销售价 数量
 
332.43
376.16
  • 商品详情

商品详情

商品名称:六角弯头螺丝起子套装 Hex-Plus,镀铬
商品编号:627210 9

技术说明

弯头刀柄;球头能在倾斜最大 30° 的情况下使用。
铬钒钢,整体硬化(具有韧性),正六角形型面,表面镀铬。

内容
各 1 把弯头螺丝起子,编号 627200: 规格尺寸 1.5;2;2.5;3;4;5;6;8;10
放置于: 塑料夹
支架配有磁化器。
技术参数
驱动型式
六角螺丝起子
属性
螺丝起子数量
9
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加