咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高速钢定心钻头
商品编号
589430
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:高速钢定心钻头
商品编号:589430 6KT
技术说明

高速钢定心钻,应用广泛。
适用于

刀柄,编号 589310。
技术参数
长度
81mm
直径
6.35mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加