咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
六角弯头螺丝起子,长型 镀铬
商品编号
627200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
627200 1,5
627200 2
627200 2,5
627200 3
627200 4
627200 5
627200 6
627200 8
627200 10
六角
柄长
表面
1.5mm
90×14mm
镀铬
2mm
100×16mm
镀铬
2.5mm
112×18mm
镀铬
3mm
126×20mm
镀铬
4mm
140×25mm
镀铬
5mm
160×28mm
镀铬
6mm
180×32mm
镀铬
8mm
200×36mm
镀铬
10mm
219×40mm
镀铬
销售价 数量
 
24.66
24.66
28.81
32.97
37.33
42.81
46.36
66.35
91.50

商品详情

商品名称:六角弯头螺丝起子,长型 镀铬
商品编号:627200 8
技术说明

弯头刀柄;球头能在倾斜最大 30° 的情况下使用。
铬钼钢,完全淬火硬化(硬而韧),Hex-Plus 牙型避免螺钉头变形,并且能够传递更多的扭矩,表面镀铬。
技术参数
驱动型式
六角螺丝起子
属性
六角
8mm
柄长
200×36mm
表面
镀铬
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加