咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
螺丝起子,配套用于 Torx®
商品编号
625500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
Torx 星形轮廓
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
625500 TX5
625500 TX6
625500 TX7
625500 TX8
625500 TX9
625500 TX10
625500 TX15
625500 TX20
625500 TX25
625500 TX27
625500 TX30
625500 TX40
Torx 星形轮廓
刀杆长度
总长度
驱动型式
TX5
60mm
130mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
TX6
60mm
130mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
TX7
60mm
130mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
TX8
60mm
141mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
TX9
60mm
141mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
TX10
80mm
161mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
TX15
80mm
178mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
TX20
100mm
198mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
TX25
100mm
205mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
TX27
115mm
220mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
TX30
115mm
220mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
TX40
130mm
242mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
销售价 数量
 
80.55
80.55
80.55
80.55
80.55
85.01
83.08
85.72
99.82
110.17
112.10
134.62

商品详情

商品名称:螺丝起子,配套用于 Torx®
商品编号:625500 TX5
技术说明

Kraftform 手柄带有内置的柔软部分。刀身采用高品质工具钢,表面镀铬,尖端黑色。
属性
Torx 星形轮廓
TX5
刀杆长度
60mm
总长度
130mm
驱动型式
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加