咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手锯片,单面 SANDFLEX?,双金属材料
商品编号
582900
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手锯片,单面 SANDFLEX?,双金属材料
商品编号:582900
锯条长度:300
每英寸齿数:24
产品类别:手弓锯锯条

更多参数>>

应用

适用于所有材料,也适用于高张力不锈钢材料。
提示

机用锯片参见编号 171100 / 171250。
技术说明

高性能锯条,最佳的锯切性能,理想的使用寿命。采用双金属 = 高速钢锯齿,经过淬硬加工,背面为高弹性的弹簧钢。不会破碎 − 确保了作业安全性!
应用
适用于所有材料,也适用于高张力不锈钢材料。

提示
机用锯片参见编号 171100 / 171250。

技术说明
高性能锯条,最佳的锯切性能,理想的使用寿命。采用双金属 = 高速钢锯齿,经过淬硬加工,背面为高弹性的弹簧钢。不会破碎 − 确保了作业安全性!

技术参数
锯条长度
300mm
每英寸齿数
24
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加