咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
木锯 Laplander ? Superior ?
商品编号
581580
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:木锯 Laplander ? Superior ?
商品编号:581580
锯片打开后长度:405
产品类别:手锯
锯片折叠后长度:230

更多参数>>

技术说明

经久耐用的润滑镀层,能够减小摩擦(省力),同时还提高了防锈能力。特殊的锯齿,确保在绿色干燥木料上开展快速的作业。锯齿经过精密研磨,修整和淬硬加工。
锯片可以折叠,带有单手安全锁扣。符合人体工程学设计的双成分握柄,采用易于抓握的弹性橡胶。
技术说明
经久耐用的润滑镀层,能够减小摩擦(省力),同时还提高了防锈能力。特殊的锯齿,确保在绿色干燥木料上开展快速的作业。锯齿经过精密研磨,修整和淬硬加工。
锯片可以折叠,带有单手安全锁扣。符合人体工程学设计的双成分握柄,采用易于抓握的弹性橡胶。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加