咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
直锯,交叉研磨,固定式握柄 两面都有锯齿
商品编号
581750
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:直锯,交叉研磨,固定式握柄 两面都有锯齿
商品编号:581750
产品类别:锯片
每英寸齿数:6 − 8.5 / 17
锯条厚度:0.5
锯片角度可调节:否
锯条长度:240
齿形设计:交错锯齿

更多参数>>

应用

可以进行精细的切割(每英寸 17 条锯齿),或者中度切割( 每英寸 6 − 8.5 条锯齿),在所有木料上可以实现齐平的切割。
技术说明

两边带横切齿,锯片厚度仅 0.5 mm。
应用
可以进行精细的切割(每英寸 17 条锯齿),或者中度切割( 每英寸 6 − 8.5 条锯齿),在所有木料上可以实现齐平的切割。

技术说明
两边带横切齿,锯片厚度仅 0.5 mm。

技术参数
锯条长度
240mm
每英寸齿数
6 − 8.5 / 17
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加