咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
木材用圆锯片,交替齿 通用
商品编号
584075
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
584075 160
584075 190
584075 210
584075 230
584075 250
584075 300
584075 350
切宽 B
同步孔数量/直径/节圆
孔直径
锯片直径 D
齿数
2.8mm
30mm
160mm
24
2.8mm
2/7/42mm
30mm
190mm
30
2.8mm
30mm
210mm
34
2.8mm
2/7/42 和 2/10/154mm
30mm
230mm
34
3mm
2/7/42 和 2/9/46 和 2/10/60mm
30mm
250mm
42
3.2mm
2/7/42 和 2/9/46 和 2/10/60mm
30mm
300mm
48
3.2mm
2/7/42 和 2/9/46 和 2/10/60mm
30mm
350mm
54
销售价 数量
 
1376.09
1574.26
1574.17
1801.20
2086.46
2564.24
2766.54

商品详情

商品名称:木材用圆锯片,交替齿 通用
商品编号:584075 300
提示

更多的圆形锯片见第 17 组。
应用

用于圆锯,横锯,复合锯,斜切锯。
通用型圆锯片,具有高使用寿命,低噪音,不受固定方式影响。用于锯切所有类型的木材和建筑领域难以锯切的材料,包括铝质型材。
技术说明

硬质合金齿尖,生产精密,具有高稳定性和噪音阻尼结构。超大规格的硬质金属锯齿,可重复研磨。中间孔直径 ⌀ 30 mm。
属性
切宽 B
3.2mm
同步孔数量/直径/节圆
2/7/42 和 2/9/46 和 2/10/60mm
孔直径
30mm
锯片直径 D
300mm
齿数
48
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加