商品详情
- 商品名称:拉锯,经打磨带有涂层折叠手柄 Magnum 300
- 商品编号:581700
- 锯片角度可调节:否
- 涂层:氟化物涂层
- 锯条长度:300
- 手柄材料:带全包围双组份手柄,铸铝柄身和软质材料包覆。
- 齿形设计:交错锯齿
- 每英寸齿数:13
- 产品类别:锯片
- 锯条厚度:0.7
更多参数>>
技术说明
经过改良的日本锯“Magnum 300”,采用封闭式双成分握柄,压铸铝材质,带有弹性体内衬。
带有交错齿的拉锯,锯片宽度 0.7 mm,氟化物涂层可使锯切过程更轻快并防止碎屑粘在锯身上。
技术说明
经过改良的日本锯“Magnum 300”,采用封闭式双成分握柄,压铸铝材质,带有弹性体内衬。
带有交错齿的拉锯,锯片宽度 0.7 mm,氟化物涂层可使锯切过程更轻快并防止碎屑粘在锯身上。