咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
备用锯片 刨齿组合
商品编号
581810
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
581810 530
581810 760
581810 915
锯条长度
锯片高度
530mm
18mm
760mm
18mm
915mm
18mm
销售价 数量
 
84.78
106.37
122.71

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:备用锯片 刨齿组合
商品编号:581810 915
技术说明

锯弓由椭圆形,上漆钢管制成,带夹紧杠杆。锯片由瑞典进口钢制成。带有经过硬化的齿尖。精密研磨及铣挫。
刨齿与 4 齿间隔,利于除屑,持久锋利。用于各种木材,特别是用于新鲜木材。
属性
锯条长度
915mm
锯片高度
18mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加