咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
曲线锯 带双金属锯片,24 颗锯齿/英寸
商品编号
581150
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:曲线锯 带双金属锯片,24 颗锯齿/英寸
商品编号:581150
总长度:355
锯片角度可调节:否
每英寸齿数:24
产品类别:曲线锯

更多参数>>

技术说明

坚固便携的轻合金握柄。锯片可以以不同角度进行安装。总长度 355 mm。
技术说明
坚固便携的轻合金握柄。锯片可以以不同角度进行安装。总长度 355 mm。

技术参数
每英寸齿数
24
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加