咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金 Diabolo 铣刀 HPC
商品编号
201639
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 e8 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
201639 0,5
201639 1
201639 1,5
201639 2
201639 2,5
201639 3
201639 3,5
201639 4
201639 5
201639 6
201639 8
201639 10
201639 12
201639 16
201639 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对硬度 < 65 HRC 的钢的修边加工
进给量 fz,针对硬度 < 65 HRC 的钢的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
0.02mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
1.5mm
0.25mm
1.5mm
57mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.004mm
0.003mm
2
0.02mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
3mm
0.5mm
3mm
57mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.004mm
0.003mm
2
0.03mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
1.5mm
4mm
0.75mm
4mm
57mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.005mm
0.004mm
2
0.03mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
2mm
5mm
1mm
5mm
57mm
12mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.006mm
0.004mm
1.8mm
2
0.04mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
2.5mm
6mm
1.25mm
6mm
57mm
13mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.007mm
0.005mm
2.3mm
2
0.04mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
3mm
8mm
1.5mm
8mm
57mm
15mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.008mm
0.006mm
2.8mm
2
0.05mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
3.5mm
8mm
1.75mm
8mm
57mm
15mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.009mm
0.007mm
3.3mm
2
0.05mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
4mm
11mm
2mm
11mm
57mm
15mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.01mm
0.008mm
3.8mm
2
0.06mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
5mm
13mm
5mm
13mm
57mm
21mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.014mm
0.01mm
4.8mm
2
0.07mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
6mm
16mm
6mm
16mm
57mm
24mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.014mm
0.01mm
5.8mm
2
0.08mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
8mm
19mm
8mm
19mm
63mm
27mm
8mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.016mm
0.01mm
7.8mm
2
0.1mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
10mm
22mm
10mm
22mm
72mm
32mm
10mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.024mm
0.02mm
9.8mm
2
0.13mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
12mm
26mm
12mm
26mm
83mm
38mm
12mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.024mm
0.02mm
11.8mm
2
0.18mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
16mm
32mm
16mm
32mm
92mm
44mm
16mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.035mm
0.03mm
15.7mm
2
0.2mm
1.25
45degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
20mm
38mm
20mm
38mm
104mm
54mm
20mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.045mm
0.04mm
19.7mm
2
销售价 数量
 
903.59
903.59
903.59
903.59
903.59
903.59
903.59
903.59
903.59
903.59
1190.64
1964.44
2590.36
4947.57
8109.29

商品详情

商品名称:整体硬质合金 Diabolo 铣刀 HPC
商品编号:201639 8
技术说明

GARANT Diabolo 涂层:
特殊的几何结构,创新研发的涂层和硬质合金,特别适合进行高硬材料的加工。
全新一代的高性能铣刀,适合 HPC 领域的切削加工。
规格尺寸 2 以上采用缩径的柄部(尺寸 L1 与直径 D1)。
技术参数
型号
H
涂层
TiAlN
标准
DIN 6527
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D 0.05×D,针对修边 -
刀具材料
整体硬质合金
内冷式
切削加工策略
HPC
刀柄公差
h6
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.08mm
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
e8
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
19mm
切槽时的最大切割深度 ap max
8mm
切边时的最大切割深度 ap max
19mm
总长度 L
63mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
27mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
30degrees
进给量 fz,针对硬度 < 65 HRC 的钢的修边加工
0.016mm
进给量 fz,针对硬度 < 65 HRC 的钢的开槽铣削
0.01mm
颈位直径 D1
7.8mm
齿数 Z
2
应用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
空气
适用
钢材硬度 < 50 HRC
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
湿,最大
有条件适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
湿,最小
有条件适用
钢材硬度 < 65 HRC
适用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加