咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
SANDFLEX? 迷你弓形锯 带 2 个锯片(木材/金属)
商品编号
580950
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:SANDFLEX? 迷你弓形锯 带 2 个锯片(木材/金属)
商品编号:580950
锯条长度:300
产品类别:弓锯
锯片数量:2
总长度:300

更多参数>>

提示

备用木材锯片,参见编号 582985。
技术说明

椭圆形框架,由坚固的钢管制成,带节骨保护。切木锯片和双金属锯片。与各类作业相匹配。
具有独特锯弓的弓锯因其夹持在 U 型锯弓中的锯片而出众。其中,手动弓锯切削深度限制在至锯弓的距离范围内。这种支架形状尤其适合极薄的锯片,其组合其他形状的锯子时在双向或非拉动式切削运动中会弯曲。归功于薄型手动锯片,要加工的切削宽度小,从而减少加工工作。因此,这款锯子可达到金属加工中手动锯的常规标准。
应用

广泛适用于木材,金属的锯削(参见编号 582500− 582970)。如果选用硬质合金锯线,编号 582990 的话,则也适用于石板,瓷砖,瓦砖,铸铁等的锯削,总长度仅 300mm。
应用
广泛适用于木材,金属的锯削(参见编号 582500− 582970)。如果选用硬质合金锯线,编号 582990 的话,则也适用于石板,瓷砖,瓦砖,铸铁等的锯削,总长度仅 300mm。

提示
备用木材锯片,参见编号 582985。

技术说明
椭圆形框架,由坚固的钢管制成,带节骨保护。切木锯片和双金属锯片。与各类作业相匹配。
具有独特锯弓的弓锯因其夹持在 U 型锯弓中的锯片而出众。其中,手动弓锯切削深度限制在至锯弓的距离范围内。这种支架形状尤其适合极薄的锯片,其组合其他形状的锯子时在双向或非拉动式切削运动中会弯曲。归功于薄型手动锯片,要加工的切削宽度小,从而减少加工工作。因此,这款锯子可达到金属加工中手动锯的常规标准。

技术参数
锯条长度
300mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加