咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金铣刀
商品编号
202680
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
202680 2
202680 3
202680 4
202680 5
202680 6
202680 8
202680 10
202680 12
202680 16
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
刀柄形状
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
齿数 Z
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
HA
2mm
8mm
1mm
8mm
32mm
2mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.011mm
0.01mm
4
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
HA
3mm
12mm
1.5mm
12mm
38mm
3mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.011mm
0.01mm
4
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
HA
4mm
13mm
2mm
13mm
40mm
4mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.023mm
0.02mm
4
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
HA
5mm
15mm
2.5mm
15mm
50mm
5mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.023mm
0.02mm
4
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
HB
6mm
16mm
3mm
16mm
58mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.033mm
0.03mm
4
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
HB
8mm
22mm
4mm
22mm
70mm
8mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.045mm
0.04mm
4
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
HB
10mm
25mm
5mm
25mm
73mm
10mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.06mm
0.05mm
4
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
HB
12mm
28mm
6mm
28mm
84mm
12mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.08mm
0.06mm
4
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
HB
16mm
35mm
8mm
35mm
93mm
16mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.1mm
0.08mm
4
销售价 数量
 
271.95
273.60
278.71
342.01
405.79
540.37
914.82
1201.86
2420.24

商品详情

商品名称:整体硬质合金铣刀
商品编号:202680 8

技术说明

偏心铲背。

技术参数
刀柄公差
h6
内冷式
型号
N
刀具材料
整体硬质合金
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D 0.3×D,针对修边 -
标准
工厂标准
涂层
没有涂层
属性
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
90degrees
公差,公称直径
e8
刀柄
DIN 6535 HB,带 h6
刀柄形状
HB
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
22mm
切槽时的最大切割深度 ap max
4mm
切边时的最大切割深度 ap max
22mm
总长度 L
70mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
30degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.045mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.04mm
齿数 Z
4
应用
湿,最大
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
湿,最小
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
空气
有条件适用
通用
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加