咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
棘轮附件,1/2 英寸
商品编号
640800
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:棘轮附件,1/2 英寸
商品编号:640800
可转换棘齿:是
产品类别:棘轮
方形驱动插口:1/2
总长度:68
齿数:20

更多参数>>

技术说明

精选材料及特殊锻造处理,可保证最佳的使用功能和较长的使用寿命。
可右旋和左旋转换。
材料

采用铬合金钢制成,在镀镍层上再镀铬,抗龟裂。
标准

外方头符合 DIN 3120-A 12.5 标准,带弹性滚珠。内方头符合 DIN 3120-C 12.5 标准,带沟槽。
适用于

操作工具(编号 641200 − 641350 和 641800),但也可用作带固定式 1/2 英寸方头的扭矩扳手的棘齿柄。
手动操作。
材料
采用铬合金钢制成,在镀镍层上再镀铬,抗龟裂。

标准
外四方符合 DIN 3120-A 12.5 标准,带弹性滚珠;内四方符合 DIN 3120-C 12.5 标准,带槽口。

适用于
操作工具(编号 641200 − 641350 和 641800),但也可用作带固定式 1/2 英寸方头的扭矩扳手的棘齿柄。
手动操作。

技术说明
精选材料及特殊锻造处理,可保证最佳的使用功能和较长的使用寿命。
可右旋和左旋转换。

技术参数
方形驱动插口
1/2inch
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加