咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
L 型螺丝起子,配套用于 Torx®,带有 MagicSpring® 固定功能
商品编号
625030
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
Torx 星形轮廓
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
625030 TX5
625030 TX6
625030 TX7
625030 TX8
625030 TX9
625030 TX10
625030 TX15
625030 TX20
625030 TX25
625030 TX27
625030 TX30
625030 TX40
625030 TX45
Torx 星形轮廓
柄长
TX5
72×13mm
TX6
80×15mm
TX7
88×18mm
TX8
101×20mm
TX9
111×21mm
TX10
121×23mm
TX15
136×27mm
TX20
148×29mm
TX25
163×33mm
TX27
176×36mm
TX30
191×38mm
TX40
210×43mm
TX45
232×50mm
销售价 数量
 
55.18
61.07
61.07
61.07
61.07
66.35
68.88
72.13
75.98
86.93
92.72
120.42
164.95

商品详情

商品名称:L 型螺丝起子,配套用于 Torx®,带有 MagicSpring® 固定功能
商品编号:625030 TX5

技术说明

呈 L 型的刀柄部分,整体经过淬硬处理(兼具韧性和硬度)。长型的柄脚,带有紧固弹簧 MagicSpring®
(从规格尺寸 TX6 开始),可以可靠地固定住梅花头螺钉(Torx®)。
材料

铬钒钢制成,磷化处理。

技术参数
驱动型式
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
属性
Torx 星形轮廓
TX5
柄长
72×13mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加