咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
米制/英寸套筒扳手套装,1/2 英寸方头 45 件套
商品编号
638810
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:米制/英寸套筒扳手套装,1/2 英寸方头 45 件套
商品编号:638810
部件数量:45
包装:钢板工具盒
带 QuickRelease:否
长度:540.0
方形驱动插口:1/2
高度:53.0
扳手开口度尺寸:公制 / 英制
产品类别:套筒扳手
驱动型式:12 角套筒
扳手开口度范围,十二角套筒扳手:10-34,3/8-1.1/4
宽度:290.0

更多参数>>

供货范围

十二角套筒头组: 22 件,编号 642100
规格尺寸10;11;12;13;14; 15;16;17;18;19; 20;21;22;23;24; 25;26;27;28;30; 32;34
十二角套筒头组: 17 件,编号 642400
规格尺寸3/8;7/16;1/2;9/16;19/32;5/8;11/16;3/4;25/32;13/16;7/8;15/16;1;1.1/16;1.1/8;1.3/16;1.1/4
T 形手柄: 1 件,编号 641300,规格尺寸 300
加长件: 3 件,编号 641000,
规格尺寸75;130;255
万向接头: 1 件,编号 641600,规格尺寸 1/2
棘轮扳手: 1 件,编号 640100,规格尺寸 1/2
放置于: 钢板工具盒
材料

铬合金钢制成,镀铬。
应用

适用于带螺纹 M6 – M22 的外六角螺栓/螺母。适用于螺纹最大 3/4 英寸的外六角螺栓/螺母(美制英寸尺寸)。
技术说明

驱动/连接件,符合 DIN 3122 / 3123 标准要求;
套筒扳手套筒,
符合 DIN 3124 标准要求。
内四方/外四方,符合 DIN 3120 标准要求。
应用
适用于带螺纹 M6 – M22 的外六角螺栓/螺母。适用于螺纹最大 3/4 英寸的外六角螺栓/螺母(美制英寸尺寸)。

材料
铬合金钢制成,镀铬。

Supplied with table use
十二角套筒头组: 22 件,编号 642100
规格尺寸10;11;12;13;14; 15;16;17;18;19; 20;21;22;23;24; 25;26;27;28;30; 32;34
十二角套筒头组: 17 件,编号 642400
规格尺寸3/8;7/16;1/2;9/16;19/32;5/8;11/16;3/4;25/32;13/16;7/8;15/16;1;1.1/16;1.1/8;1.3/16;1.1/4
T 形手柄: 1 件,编号 641300,规格尺寸 300
加长件: 3 件,编号 641000,
规格尺寸75;130;255
万向接头: 1 件,编号 641600,规格尺寸 1/2
棘轮扳手: 1 件,编号 640100,规格尺寸 1/2
放置于: 钢板工具盒

技术说明
驱动/连接件,符合 DIN 3122 / 3123 标准要求;
套筒扳手套筒,
符合 DIN 3124 标准要求。
内四方/外四方,符合 DIN 3120 标准要求。

技术参数
宽度
290mm
长度
540mm
高度
53mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加