| 物料号 |
| 191000 1 |
| 191000 1,5 |
| 191000 2 |
| 191000 2,5 |
| 191000 2,8 |
| 191000 3 |
| 191000 3,5 |
| 191000 3,8 |
| 191000 4 |
| 191000 4,5 |
| 191000 4,8 |
| 191000 5 |
| 191000 5,5 |
| 191000 5,75 |
| 191000 6 |
| 191000 6,5 |
| 191000 6,75 |
| 191000 7 |
| 191000 7,5 |
| 191000 7,75 |
| 191000 8 |
| 191000 8,5 |
| 191000 8,7 |
| 191000 9 |
| 191000 9,5 |
| 191000 9,7 |
| 191000 10 |
| 191000 10,5 |
| 191000 11 |
| 191000 11,7 |
| 191000 12 |
| 191000 12,7 |
| 191000 13 |
| 191000 13,7 |
| 191000 14 |
| 191000 14,5 |
| 191000 15 |
| 191000 15,7 |
| 191000 16 |
| 191000 16,5 |
| 191000 17 |
| 191000 17,7 |
| 191000 18 |
| 191000 19 |
| 191000 19,7 |
| 191000 20 |
| 191000 21,7 |
| 191000 22 |
| 191000 24 |
| 191000 25 |
| 191000 26 |
| 191000 28 |
| 191000 30 |
| 191000 32 |
| 191000 36 |
| 191000 40 |
修正系数 fz |
切刃直径 DC |
切削刃长度 Lc |
切槽时的最大切割深度 ap max |
切边时的最大切割深度 ap max |
总长度 L |
有效切刃数 Z(圆周面) |
柄直径 Ds |
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的开槽铣削 |
1.25
| 1mm
| 2.5mm
| 0.5mm
| 2.5mm
| 47mm
| 2
| 6mm
| 0.005mm
|
1.25
| 1.5mm
| 3mm
| 0.75mm
| 3mm
| 47mm
| 2
| 6mm
| 0.005mm
|
1.25
| 2mm
| 4mm
| 1mm
| 4mm
| 48mm
| 2
| 6mm
| 0.006mm
|
1.25
| 2.5mm
| 5mm
| 1.25mm
| 5mm
| 49mm
| 2
| 6mm
| 0.006mm
|
1.25
| 2.8mm
| 5mm
| 1.4mm
| 5mm
| 49mm
| 2
| 6mm
| 0.006mm
|
1.25
| 3mm
| 5mm
| 1.5mm
| 5mm
| 49mm
| 2
| 6mm
| 0.007mm
|
1.25
| 3.5mm
| 6mm
| 1.75mm
| 6mm
| 50mm
| 2
| 6mm
| 0.007mm
|
1.25
| 3.8mm
| 7mm
| 1.9mm
| 7mm
| 51mm
| 2
| 6mm
| 0.007mm
|
1.25
| 4mm
| 7mm
| 2mm
| 7mm
| 51mm
| 2
| 6mm
| 0.009mm
|
1.25
| 4.5mm
| 7mm
| 4.5mm
| 7mm
| 51mm
| 2
| 6mm
| 0.009mm
|
1.25
| 4.8mm
| 8mm
| 4.8mm
| 8mm
| 52mm
| 2
| 6mm
| 0.009mm
|
1.25
| 5mm
| 8mm
| 5mm
| 8mm
| 52mm
| 2
| 6mm
| 0.012mm
|
1.25
| 5.5mm
| 8mm
| 5.5mm
| 8mm
| 52mm
| 2
| 6mm
| 0.012mm
|
1.25
| 5.75mm
| 8mm
| 5.75mm
| 8mm
| 52mm
| 2
| 6mm
| 0.012mm
|
1.25
| 6mm
| 8mm
| 6mm
| 8mm
| 52mm
| 2
| 6mm
| 0.014mm
|
1.25
| 6.5mm
| 10mm
| 6.5mm
| 10mm
| 60mm
| 2
| 10mm
| 0.014mm
|
1.25
| 6.75mm
| 10mm
| 6.75mm
| 10mm
| 60mm
| 2
| 10mm
| 0.014mm
|
1.25
| 7mm
| 10mm
| 7mm
| 10mm
| 60mm
| 2
| 10mm
| 0.016mm
|
1.25
| 7.5mm
| 10mm
| 7.5mm
| 10mm
| 60mm
| 2
| 10mm
| 0.016mm
|
1.25
| 7.75mm
| 11mm
| 7.75mm
| 11mm
| 61mm
| 2
| 10mm
| 0.016mm
|
1.25
| 8mm
| 11mm
| 8mm
| 11mm
| 61mm
| 2
| 10mm
| 0.02mm
|
1.25
| 8.5mm
| 11mm
| 8.5mm
| 11mm
| 61mm
| 2
| 10mm
| 0.02mm
|
1.25
| 8.7mm
| 11mm
| 8.7mm
| 11mm
| 61mm
| 2
| 10mm
| 0.02mm
|
1.25
| 9mm
| 11mm
| 9mm
| 11mm
| 61mm
| 2
| 10mm
| 0.024mm
|
1.25
| 9.5mm
| 11mm
| 9.5mm
| 11mm
| 61mm
| 2
| 10mm
| 0.024mm
|
1.25
| 9.7mm
| 13mm
| 9.7mm
| 13mm
| 63mm
| 2
| 10mm
| 0.024mm
|
1.25
| 10mm
| 13mm
| 10mm
| 13mm
| 63mm
| 2
| 10mm
| 0.03mm
|
1.25
| 10.5mm
| 13mm
| 10.5mm
| 13mm
| 63mm
| 2
| 12mm
| 0.03mm
|
1.25
| 11mm
| 13mm
| 11mm
| 13mm
| 70mm
| 2
| 12mm
| 0.032mm
|
1.25
| 11.7mm
| 13mm
| 11.7mm
| 13mm
| 70mm
| 2
| 12mm
| 0.032mm
|
1.25
| 12mm
| 16mm
| 12mm
| 16mm
| 73mm
| 2
| 12mm
| 0.035mm
|
1.25
| 12.7mm
| 16mm
| 12.7mm
| 16mm
| 73mm
| 2
| 12mm
| 0.035mm
|
1.25
| 13mm
| 16mm
| 13mm
| 16mm
| 73mm
| 2
| 12mm
| 0.038mm
|
1.25
| 13.7mm
| 16mm
| 13.7mm
| 16mm
| 73mm
| 2
| 12mm
| 0.038mm
|
1.25
| 14mm
| 16mm
| 14mm
| 16mm
| 73mm
| 2
| 12mm
| 0.042mm
|
1.25
| 14.5mm
| 16mm
| 14.5mm
| 16mm
| 73mm
| 2
| 12mm
| 0.042mm
|
1.25
| 15mm
| 16mm
| 15mm
| 16mm
| 73mm
| 2
| 12mm
| 0.045mm
|
1.25
| 15.7mm
| 19mm
| 15.7mm
| 19mm
| 79mm
| 2
| 16mm
| 0.045mm
|
1.25
| 16mm
| 19mm
| 16mm
| 19mm
| 79mm
| 2
| 16mm
| 0.048mm
|
1.25
| 16.5mm
| 19mm
| 16.5mm
| 19mm
| 79mm
| 2
| 16mm
| 0.048mm
|
1.25
| 17mm
| 19mm
| 17mm
| 19mm
| 79mm
| 2
| 16mm
| 0.051mm
|
1.25
| 17.7mm
| 19mm
| 17.7mm
| 19mm
| 79mm
| 2
| 16mm
| 0.051mm
|
1.25
| 18mm
| 19mm
| 18mm
| 19mm
| 79mm
| 2
| 16mm
| 0.054mm
|
1.25
| 19mm
| 19mm
| 19mm
| 19mm
| 79mm
| 2
| 20mm
| 0.057mm
|
1.25
| 19.7mm
| 22mm
| 19.7mm
| 22mm
| 88mm
| 2
| 20mm
| 0.057mm
|
1.25
| 20mm
| 22mm
| 20mm
| 22mm
| 88mm
| 2
| 20mm
| 0.06mm
|
1.25
| 21.7mm
| 22mm
| 21.7mm
| 22mm
| 88mm
| 2
| 20mm
| 0.062mm
|
1.25
| 22mm
| 22mm
| 22mm
| 22mm
| 88mm
| 2
| 20mm
| 0.062mm
|
1.25
| 24mm
| 26mm
| 24mm
| 26mm
| 102mm
| 2
| 25mm
| 0.065mm
|
1.25
| 25mm
| 26mm
| 25mm
| 26mm
| 102mm
| 2
| 25mm
| 0.065mm
|
1.25
| 26mm
| 26mm
| 26mm
| 26mm
| 102mm
| 2
| 25mm
| 0.065mm
|
1.25
| 28mm
| 26mm
| 26mm
| 26mm
| 102mm
| 2
| 25mm
| 0.068mm
|
1.25
| 30mm
| 26mm
| 26mm
| 26mm
| 102mm
| 2
| 25mm
| 0.068mm
|
1.25
| 32mm
| 32mm
| 32mm
| 32mm
| 112mm
| 2
| 32mm
| 0.068mm
|
1.25
| 36mm
| 32mm
| 32mm
| 32mm
| 112mm
| 2
| 32mm
| 0.072mm
|
1.25
| 40mm
| 38mm
| 38mm
| 38mm
| 130mm
| 2
| 32mm
| 0.072mm
|
| 销售价 | 数量 |
| 278.03 | |
| 268.18 | |
| 201.18 | |
| 201.18 | |
| 201.18 | |
| 157.77 | |
| 201.18 | |
| 201.18 | |
| 157.77 | |
| 201.18 | |
| 201.18 | |
| 162.67 | |
| 201.18 | |
| 201.18 | |
| 162.67 | |
| 240.41 | |
| 240.41 | |
| 240.41 | |
| 240.41 | |
| 240.41 | |
| 217.78 | |
| 290.32 | |
| 290.32 | |
| 290.32 | |
| 290.32 | |
| 290.32 | |
| 240.41 | |
| 369.64 | |
| 387.59 | |
| 387.59 | |
| 341.85 | |
| 423.63 | |
| 457.93 | |
| 485.72 | |
| 462.84 | |
| 551.12 | |
| 551.12 | |
| 560.98 | |
| 556.05 | |
| 621.47 | |
| 621.47 | |
| 704.84 | |
| 660.69 | |
| 696.74 | |
| 814.39 | |
| 763.73 | |
| 1040.17 | |
| 1118.61 | |
| 1157.83 | |
| 1233.09 | |
| 1422.83 | |
| 1444.69 | |
| 1807.23 | |
| 1954.41 | |
| 2633.06 | |
| 3303.58 |