咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
双向细齿棘轮扳手“Zyklop”,1/2 英寸 带摆转头和顶出器
商品编号
640490
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:双向细齿棘轮扳手“Zyklop”,1/2 英寸 带摆转头和顶出器
商品编号:640490
旋转手柄:否
带顶出器:否
产品类别:棘轮
带有摆转头:否
方形驱动插口:1/2
手柄末端的安装孔:否
棘轮头可从手柄上松开:否
制造商名称:8000 C
带锤功能:否
磨损件可更换:否
带 QuickRelease:否
总长度_范围结束:277.0

更多参数>>

技术说明

精选材料及特殊锻造处理,可保证最佳的使用功能和较长的使用寿命。
可以自由摆转的棘轮头,带有定义的卡扣位置:0°(用作螺丝起子)以及朝两个方向的 75° 和 90° 位置。工作角 5°,带有顶出器和切换盘,用于在左向和右向驱动之间进行切换。
标准

外四方,符合 DIN 3120-A 12.5 要求,带有弹性球头。
适用于

手动操作。
标准
外四方,符合 DIN 3120-A 12.5 标准,带有弹性球头。

适用于
手动操作。

技术说明
精选材料及特殊锻造处理,可保证最佳的使用功能和较长的使用寿命。
可以自由摆转的棘轮头,带有定义的卡扣位置:0°(用作螺丝起子)以及朝两个方向的 75° 和 90° 位置。工作角 5°,带有顶出器和切换盘,用于在左向和右向驱动之间进行切换。

技术参数
齿数
72
总长度
277mm
方形驱动插口
1/2inch
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加