咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
1/2″ 套筒扳手套装 - 四方头 32 件套
商品编号
637940
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:1/2″ 套筒扳手套装 - 四方头 32 件套
商品编号:637940
带 QuickRelease:否
扳手开口度范围,六角扳手:5-14
方形驱动插口:1/2
产品类别:套筒扳手
部件数量:32
驱动型式:螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓 | 六角 | 6 角套筒
扳手开口度范围,六角套筒扳手:10-32
扳手开口度尺寸:公制
高度:65.0
宽度:235.0
长度:355.0

更多参数>>

应用

适用于螺纹 M6 − M22 的外六角螺栓/螺母、螺纹 M6 − M18 的内六角螺栓、
螺纹 M4 − M10 的内 Torx® 螺栓。
供货范围

六角套筒头组: 16 件,规格尺寸 10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;21;22;24;27;30;32 mm
六角螺丝起子头组 TiN 涂层: 7 件,编号 643233 规格尺寸 5;6;7;8;10;12;14
螺丝起子批头,配套用于 Torx® 带有 TiN 镀层: 6 件,规格尺寸 TX20;TX25;TX30;TX40;TX45;TX50
加长件: 1 件,规格尺寸 123 mm
万向接头: 1 件
棘轮扳手: 1 件
放置于: 带工具架的塑料工具箱
技术说明

含六角套筒和带有氮化钛镀层的螺丝起子批头,可以延长使用寿命。
配有 6 角套筒扳手批头和具有 TiN 涂层的螺丝起子批头。TiN 涂层刀身具有高附着强度和耐磨性。具有优化的防锈性。
应用
适用于螺纹 M6 − M22 的外六角螺栓/螺母、螺纹 M6 − M18 的内六角螺栓、
螺纹 M4 − M10 的内 Torx® 螺栓。

Supplied with table use
六角套筒头组: 16 件,规格尺寸 10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;21;22;24;27;30;32 mm
六角螺丝起子头组 TiN 涂层: 7 件,编号 643233 规格尺寸 5;6;7;8;10;12;14
螺丝起子批头,配套用于 Torx® 带有 TiN 镀层: 6 件,规格尺寸 TX20;TX25;TX30;TX40;TX45;TX50
加长件: 1 件,规格尺寸 123 mm
万向接头: 1 件
棘轮扳手: 1 件
放置于: 带工具架的塑料工具箱

技术说明
含六角套筒和带有氮化钛镀层的螺丝起子批头,可以延长使用寿命。
配有 6 角套筒扳手批头和具有 TiN 涂层的螺丝起子批头。TiN 涂层刀身具有高附着强度和耐磨性。具有优化的防锈性。

技术参数
宽度
235mm
长度
355mm
高度
65mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加