咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
粗加工铣刀 MTC HSS E SPM
商品编号
192895
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
192895 6
192895 8
192895 10
192895 12
192895 14
192895 16
192895 18
192895 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢的修边加工
齿数 Z
0.2mm
1.25
45degrees
k12
DIN 1835 B,带 h6
6mm
13mm
12mm
13mm
57mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.014mm
3
0.2mm
1.25
45degrees
k12
DIN 1835 B,带 h6
8mm
19mm
16mm
19mm
69mm
10mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.02mm
4
0.2mm
1.25
45degrees
k12
DIN 1835 B,带 h6
10mm
22mm
20mm
22mm
72mm
10mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.032mm
4
0.2mm
1.25
45degrees
k12
DIN 1835 B,带 h6
12mm
26mm
24mm
26mm
83mm
12mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.044mm
4
0.2mm
1.25
45degrees
k12
DIN 1835 B,带 h6
14mm
26mm
26mm
26mm
83mm
12mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.051mm
4
0.2mm
1.25
45degrees
k12
DIN 1835 B,带 h6
16mm
32mm
32mm
32mm
92mm
16mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.053mm
5
0.2mm
1.25
45degrees
k12
DIN 1835 B,带 h6
18mm
32mm
32mm
32mm
92mm
16mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.059mm
5
0.2mm
1.25
45degrees
k12
DIN 1835 B,带 h6
20mm
38mm
38mm
38mm
104mm
20mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.065mm
5
销售价 数量
 
948.56
1295.34
1452.22
1609.24
1799.00
2551.28
3082.88
3614.32

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:粗加工铣刀 MTC HSS E SPM
商品编号:192895 8
应用

可以满足金属去除率最高的要求,同时可以提高加工量。专门用于 MTC(Multi Task Cutting)应用,配套用于最新一代的车铣复合加工中心
技术说明

SPM 基体材料,含钴量特别高。结合了整体硬质合金的硬度粉末冶金钢的韧性。动态的特殊波纹刃型,适用于粗加工。
可以用作通用型铣刀。过中心的切削刃,适合插铣。
技术参数
刀柄公差
h6
内冷式
刀具材料
HSS E SPM
标准
DIN 844
铣削轮廓面
HRF
涂层
TiAlN
切削加工策略
MTC
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.2mm
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
k12
刀柄
DIN 1835 B,带 h6
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
19mm
切槽时的最大切割深度 ap max
16mm
切边时的最大切割深度 ap max
19mm
总长度 L
69mm
柄直径 Ds
10mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
45degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢的修边加工
0.02mm
齿数 Z
4
应用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
湿,最大
适用
空气
适用
湿,最小
适用
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
通用
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加