商品详情
- 商品名称:小型开口扳手套装 6 件套
- 商品编号:612420
- 扳手数量:6
- 两端具有相同的扳手开口度:否
- 扳手开口度:3×3.5 | 5×5.5 | 7×8 | 9×10 | 6×6.5 | 4×4.5
- 扳手开口度尺寸:公制
- 产品类别:扳手
- 制造商名称:714T-6D
更多参数>>
技术说明
带不同开口宽度的平直扳手(1.5 mm 或 2 mm,自 SW 7 起),塑料袋装。
材料
铬钒钢制成,激光切割,硬化镀镍。
材料
铬钒钢制成,激光切割,硬化镀镍。
Supplied with table use
各 1 把小型双头开口扳手 / SW: 3×3.5;4×4.5;5×5.5;6×6.5;7×8;9×10 mm
技术说明
带不同开口宽度的平直扳手(1.5 mm 或 2 mm,自 SW 7 起),塑料袋装。