咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
3/8 英寸的活节手柄
商品编号
636000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:3/8 英寸的活节手柄
商品编号:636000
带 QuickRelease:否
可转换棘齿:否
总长度:253.5
产品类别:套筒扳手
方形驱动插口:3/8
带活节头:否
具有棘轮功能:否

更多参数>>

适用于

手动操作。
标准

DIN 3122-F 10
外四方,符合 DIN 3120-A 10 标准,带弹性球;用于内四方,符合 DIN 3120-C 10 标准,带槽纹。
材料

采用铬合金钢制成,在镀镍层上再镀铬,抗龟裂。
技术说明

外方驱动符合 DIN 3120 标准。
活节部分可以摆转 180°。采用双成分握柄。
材料
采用铬合金钢制成,在镀镍层上再镀铬,抗龟裂。

标准
DIN 3122-F 10
外四方符合 DIN 3120-A 10 标准,带弹簧球;内四方符合 DIN 3120-C 10 标准,带槽纹。

适用于
手动操作。

技术说明
活节部分可以摆转 180°。采用双成分握柄。

技术参数
方形驱动插口
3/8inch
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加