咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
粗加工铣刀 HSS-PM
商品编号
192860
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
直径 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
192860 4
192860 5
192860 6
192860 6M
192860 7
192860 8
192860 8M
192860 9
192860 10
192860 10/4
192860 10M
192860 11
192860 12
192860 12/4
192860 12M
192860 13
192860 14
192860 14/4
192860 15
192860 16
192860 16/4
192860 16M
192860 18
192860 20
192860 20/4
192860 20M
192860 22
192860 25
192860 25M
192860 30
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
0.3mm
1.25
45degrees
±0.12
DIN 1835 B,带 h6
4mm
12mm
2mm
12mm
55mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.006mm
3
0.3mm
1.25
45degrees
±0.12
DIN 1835 B,带 h6
5mm
13mm
10mm
13mm
57mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.006mm
3
0.3mm
1.25
45degrees
±0.12
DIN 1835 B,带 h6
6mm
13mm
12mm
13mm
57mm
20mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.008mm
5.5mm
4
0.3mm
1.25
45degrees
±0.12
DIN 1835 B,带 h6
6mm
19mm
6mm
19mm
63mm
26mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.008mm
5.5mm
4
0.3mm
1.25
45degrees
±0.12
DIN 1835 B,带 h6
7mm
16mm
14mm
16mm
66mm
10mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.008mm
4
0.3mm
1.25
45degrees
±0.12
DIN 1835 B,带 h6
8mm
19mm
16mm
19mm
69mm
10mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.015mm
4
0.3mm
1.25
45degrees
±0.12
DIN 1835 B,带 h6
8mm
28mm
8mm
28mm
78mm
10mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.015mm
4
0.3mm
1.25
45degrees
±0.12
DIN 1835 B,带 h6
9mm
19mm
18mm
19mm
69mm
10mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.015mm
5
0.3mm
1.25
45degrees
±0.12
DIN 1835 B,带 h6
10mm
22mm
20mm
22mm
72mm
31mm
10mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.024mm
9.5mm
5
0.3mm
1.25
45degrees
±0.12
DIN 1835 B,带 h6
10mm
22mm
10mm
22mm
72mm
31mm
10mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.024mm
9.5mm
4
0.3mm
1.25
45degrees
±0.12
DIN 1835 B,带 h6
10mm
35mm
10mm
35mm
84mm
43mm
10mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.024mm
9.5mm
5
0.3mm
1.25
45degrees
±0.12
DIN 1835 B,带 h6
11mm
22mm
22mm
22mm
79mm
12mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.024mm
5
0.3mm
1.25
45degrees
±0.12
DIN 1835 B,带 h6
12mm
26mm
24mm
26mm
83mm
12mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.033mm
5
0.3mm
1.25
45degrees
±0.12
DIN 1835 B,带 h6
12mm
26mm
12mm
26mm
83mm
37mm
12mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.033mm
11.5mm
4
0.3mm
1.25
45degrees
±0.12
DIN 1835 B,带 h6
12mm
40mm
12mm
40mm
97mm
51mm
12mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.033mm
11.5mm
5
0.3mm
1.25
45degrees
±0.12
DIN 1835 B,带 h6
13mm
26mm
26mm
26mm
83mm
12mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.033mm
5
0.3mm
1.25
45degrees
±0.12
DIN 1835 B,带 h6
14mm
26mm
26mm
26mm
83mm
12mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.033mm
5
0.3mm
1.25
45degrees
±0.12
DIN 1835 B,带 h6
14mm
26mm
14mm
26mm
83mm
12mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.033mm
4
0.3mm
1.25
45degrees
±0.12
DIN 1835 B,带 h6
15mm
26mm
26mm
26mm
83mm
12mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.033mm
5
0.3mm
1.25
45degrees
±0.12
DIN 1835 B,带 h6
16mm
32mm
32mm
32mm
92mm
43mm
16mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.041mm
15.5mm
5
0.3mm
1.25
45degrees
±0.12
DIN 1835 B,带 h6
16mm
32mm
16mm
32mm
92mm
43mm
16mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.041mm
15.5mm
4
0.3mm
1.25
45degrees
±0.12
DIN 1835 B,带 h6
16mm
48mm
16mm
48mm
108mm
59mm
16mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.041mm
15.5mm
5
0.3mm
1.25
45degrees
±0.12
DIN 1835 B,带 h6
18mm
32mm
32mm
32mm
92mm
16mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.041mm
5
0.3mm
1.25
45degrees
±0.12
DIN 1835 B,带 h6
20mm
38mm
38mm
38mm
104mm
53mm
20mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.048mm
19.5mm
5
0.3mm
1.25
45degrees
±0.12
DIN 1835 B,带 h6
20mm
38mm
20mm
38mm
104mm
53mm
20mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.048mm
19.5mm
4
0.3mm
1.25
45degrees
±0.12
DIN 1835 B,带 h6
20mm
58mm
20mm
58mm
122mm
71mm
20mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.048mm
19.5mm
5
0.3mm
1.25
45degrees
±0.12
DIN 1835 B,带 h6
22mm
38mm
38mm
38mm
104mm
20mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.052mm
5
0.3mm
1.25
45degrees
±0.12
DIN 1835 B,带 h6
25mm
45mm
45mm
45mm
121mm
64mm
25mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.052mm
24.5mm
6
0.3mm
1.25
45degrees
±0.12
DIN 1835 B,带 h6
25mm
68mm
25mm
68mm
144mm
87mm
25mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.054mm
24.5mm
6
0.3mm
1.25
45degrees
±0.12
DIN 1835 B,带 h6
30mm
45mm
45mm
45mm
121mm
25mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.064mm
6
销售价 数量
 
737.55
737.55
737.55
843.92
1043.35
899.49
1017.30
1174.18
935.52
922.36
1151.32
1226.58
1072.88
1066.35
1298.51
1615.75
1511.13
1501.28
2101.62
1831.70
1807.23
2060.66
2150.68
2216.10
2199.74
2674.03
3189.10
3614.32
4252.15
5249.76

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:粗加工铣刀 HSS-PM
商品编号:192860 8M
技术说明

经过铲背加工的细齿波纹刃型。
过中心切削刃,适于插铣。
规格尺寸 6M 至 25M − MID 铣刀: 尺寸参见工厂标准,介于 DIN 844 短型和 DIN 844 长型之间。
技术参数
标准
DIN 844
铣削轮廓面
HR
内冷式
刀柄公差
h6
刀具材料
HSS PM
涂层
TiAlN
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.3mm
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
±0.12
刀柄
DIN 1835 B,带 h6
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
28mm
切槽时的最大切割深度 ap max
8mm
切边时的最大切割深度 ap max
28mm
总长度 L
78mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
10mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
30degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.015mm
颈位直径 D1
齿数 Z
4
应用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
通用
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
湿,最大
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铜锌合金
有条件适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加