咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
活节棘轮,3/8 英寸,带顶出器
商品编号
635335
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:活节棘轮,3/8 英寸,带顶出器
商品编号:635335
方形驱动插口:3/8
带 QuickRelease:否
手柄末端的安装孔:否
带活节头:否
磨损件可更换:否
带有摆转头:否
产品类别:棘轮
棘轮头可从手柄上松开:否
齿数:24
带顶出器:否
可无级抽出:否
旋转手柄:否

更多参数>>

适用于

手动操作。
标准

外四方,符合 DIN 3120-A 10 标准,带弹簧球;内四方符合 DIN 3120-C 10 标准,带槽纹。
材料

铬钒钢,镀铬。
技术说明

带右旋和左旋换向拔杆。
材料
铬钒钢,镀铬。

标准
外四方符合 DIN 3120-A 10 标准,带弹簧球;内四方符合 DIN 3120-C 10 标准,带槽纹。

适用于
手动操作。

技术说明
带右旋和左旋换向拔杆。

技术参数
齿数
24
总长度
285mm
方形驱动插口
3/8inch
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加