咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
1/4 英寸方头套筒扳手套装,带有 TiN 涂层 30 件套
商品编号
630340
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:1/4 英寸方头套筒扳手套装,带有 TiN 涂层 30 件套
商品编号:630340
产品类别:套筒扳手
高度:54.0
扳手开口度范围,六角套筒扳手:4-14
宽度:150.0
部件数量:30
方形驱动插口:1/4
驱动型式:螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓 | 十字头螺丝起子 | 米字 | 六角 | 6 角套筒
带 QuickRelease:否
扳手开口度范围,六角扳手:3-6
包装:塑料工具箱,带有工具架 / 搁槽
长度:180.0

更多参数>>

供货范围

六角套筒头组: 12 件,规格尺寸 4;5;5.5;6;7;8;9;10;11;12;13;14 mm
六角螺丝起子头组
TiN 涂层: 4 件,编号 631733,规格尺寸 3;4;5;6
螺丝起子批头,配套用于内 Torx®
,带有 TiN 镀层: 5 件,规格尺寸 TX10;TX15;TX20;TX25;TX30
十字头螺丝起子批头
TiN 镀层: 2 件,规格尺寸 1;2
米字头螺丝起子批头
TiN 镀层: 2 件,规格尺寸 1;2
插拔式螺丝刀: 1 件
加长柄: 2 件,规格尺寸 55;147 mm
万向接头: 1 件
棘轮扳手: 1 件
放置于: 塑料工具箱,带有工具架 / 搁槽
技术说明

驱动/连接件,符合 DIN 3122 / 3123 标准要求;套筒扳手套筒,符合 DIN 3124 标准要求。内/外四方符合 DIN 3120 标准要求。
TiN 涂层刀片具有极高的粘附度和耐磨性。具有优化的防锈性。
应用

适用于螺纹 M2 − M8 的外六角螺栓/螺母和适用于螺纹 M4 − M8 的内六角螺栓。
适用于带螺纹 M2.5 − M5 的米字槽和十字槽螺栓和带螺纹 M3 − M6 的内 Torx® 螺栓。
应用
适用于螺纹 M2 − M8 的外六角螺栓/螺母和适用于螺纹 M4 − M8 的内六角螺栓。
适用于带螺纹 M2.5 − M5 的米字槽和十字槽螺栓和带螺纹 M3 − M6 的内 Torx® 螺栓。

Supplied with table use
六角套筒头组: 12 件,规格尺寸 4;5;5.5;6;7;8;9;10;11;12;13;14 mm
六角螺丝起子头组
TiN 涂层: 4 件,编号 631733,规格尺寸 3;4;5;6
螺丝起子批头,配套用于内 Torx®
,带有 TiN 镀层: 5 件,规格尺寸 TX10;TX15;TX20;TX25;TX30
十字头螺丝起子批头
TiN 镀层: 2 件,规格尺寸 1;2
米字头螺丝起子批头
TiN 镀层: 2 件,规格尺寸 1;2
插拔式螺丝刀: 1 件
加长柄: 2 件,规格尺寸 55;147 mm
万向接头: 1 件
棘轮扳手: 1 件
放置于: 塑料工具箱,带有工具架 / 搁槽

技术说明
驱动/连接件,符合 DIN 3122 / 3123 标准要求;套筒扳手套筒,符合 DIN 3124 标准要求。内/外四方符合 DIN 3120 标准要求。
TiN 涂层刀片具有极高的粘附度和耐磨性。具有优化的防锈性。

技术参数
宽度
150mm
长度
180mm
高度
54mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加