咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
amf铰接销子扳手 直头
商品编号
628800
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
承诺
  • 包退
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
628800 40/3
628800 40/4
628800 80/4
628800 80/5
628800 80/6
628800 125/6
628800 125/7
628800 125/8
628800 200/8
628800 200/10
型号
总长度
最大直径
轴销间距调节范围 a
销头公称直径
764C
150mm
40mm
18mm - 40mm
3mm
764C
150mm
40mm
18mm - 40mm
4mm
764C
220mm
80mm
40mm - 80mm
4mm
764C
220mm
80mm
40mm - 80mm
5mm
764C
220mm
80mm
40mm - 80mm
6mm
764C
295mm
125mm
80mm - 125mm
6mm
764C
295mm
125mm
80mm - 125mm
7mm
764C
295mm
125mm
80mm - 125mm
8mm
764C
405mm
200mm
125mm - 200mm
8mm
764C
405mm
200mm
125mm - 200mm
10mm
销售价 数量
 
249.25
249.25
310.53
310.53
310.53
497.29
497.29
497.29
994.57
1002.39

商品详情

商品名称:amf铰接销子扳手 直头
商品编号:628800 80/4

应用

用于双孔螺母。
技术说明

特种钢,驱动头经研磨抛光,带有固定销头。
带固定销头。
提示

轴销 ⌀ = 轴销公称 ⌀ − 0.1 mm;公差带 h12。

属性
型号
764C
总长度
220mm
最大直径
80mm
轴销间距调节范围 a
40mm - 80mm
销头公称直径
4mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加