咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
插拔式螺丝刀,1/4 英寸 可转换棘齿
商品编号
632980
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:插拔式螺丝刀,1/4 英寸 可转换棘齿
商品编号:632980
具有棘轮功能:否
方形驱动插口:1/4
带 QuickRelease:否
可转换棘齿:否
总长度:158.0
产品类别:套筒扳手
带活节头:否

更多参数>>

技术说明

精选材料及特殊锻造处理,可保证最佳的使用功能和较长的使用寿命。
可以在左向和右向驱动之间进行切换,另外还可以将棘轮设定在中间位置(棘轮解除功能)。24 颗棘轮齿,15° 跟进角。
适用于

手动操作。
标准

坚固的全钢棘轮扳手,更短更细的造型设计。特别适合在狭小空间使用。带有人机工程手柄贴合手指。扳手弯折 15°。
标准
坚固的全钢棘轮扳手,更短更细的造型设计。特别适合在狭小空间使用。带有人机工程手柄贴合手指。扳手弯折 15°。

适用于
手动操作。

技术说明
可以在左向和右向驱动之间进行切换,另外还可以将棘轮设定在中间位置(棘轮解除功能)。24 颗棘轮齿,15° 跟进角。
精选材料及特殊锻造处理,可保证最佳的使用功能和较长的使用寿命。

技术参数
方形驱动插口
1/4inch
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加