咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
冲击套装,18 件套,六角,1/2 英寸
商品编号
651040
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:冲击套装,18 件套,六角,1/2 英寸
商品编号:651040
适用于机器:是
驱动型式:六角套筒扳手
方形驱动插口:1/2
带塑料护套的套筒扳手:否
部件数量:18
产品类别:套筒扳手插件

更多参数>>

材料

铬钼钢制成,表面发兰处理。
技术说明

坚固强劲的结构,特别适合用于电动或气动冲击式扳手上。带有用于固定的横孔和止动环槽。内方驱动头符合 DIN 3121 标准。带有对螺栓和螺母起保护作用的平面驱动型面。
出于安全考虑,必须用合适的连接销和橡胶垫圈进行固定。
紧凑的 IMPACT 产品套装,适合最常用的螺纹接合作业。配套提供坚固的金属盒。
标准

DIN 3129
Content table use
各 1 把六角套筒扳手: 10;11;12;13;14;15;16;17;19;21;22;27 mm
加长杆: 125 mm
各 1 把 6 角套筒扳手: 规格尺寸 10;11;12;13;14;15;16;17;19;21;22;27 mm
橡胶环 / 连接杆: 2 件 / 2 件

材料
铬钼钢制成,经过锰磷化处理。

标准
DIN 3129

技术说明
坚固强劲的结构,特别适合用于电动或气动冲击式扳手上。带有用于固定的横孔和止动环槽。内方驱动头符合 DIN 3121 标准。带有对螺栓和螺母起保护作用的平面驱动型面。
出于安全考虑,必须用合适的连接销和橡胶垫圈进行固定。
紧凑的 IMPACT 产品套装,适合最常用的螺纹接合作业。配套提供坚固的金属盒。

技术参数
方形驱动插口
1/2inch
驱动型式
六角套筒扳手
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加